セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07941800 品番 GKS-31
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性の高いメッシュ素材に、脱ぎ履きに最適なゴム&マジック採用。軽量で屈曲性の良い発砲ゴムソール。

形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)PU合皮+メッシュ 材質(ソール)発砲ゴム 先芯鋼製先芯 機能屈曲・軽量 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする