WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の 安全長靴・長靴
WAKO(和光商事)の 先芯入り長靴
岩礁 SAFETY EX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07943026
品番
20EX255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
¥
29,000
バスケットに入れる
用途
農林業
付属品
足首固定用ベルト付属
色
紺
タイプ
超硬質コイルピン底
サイズ(cm)
25.5
標準質量(g/片足)
約890g
機能
吸汗性裏布材使用
取得規格
JIS T8101L種 適合製品
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴