TA901CS バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCO 07943166 TA901CS バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCO 07943166 TA901CS バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCO 07943166

バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07943166 品番TA901CS
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感
バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。
独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。
お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。
※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。

セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2 ブラック 質量(g)220(バッテリー装着時)/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130 風量60〜42(L) モード烈/強/中/弱 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750 稼働時間(時間)2.5〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする