STB-90L 標準スクリュー羽根 三和コンベア 07953024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB-90L 標準スクリュー羽根 三和コンベア 07953024
STB-90L 標準スクリュー羽根 三和コンベア 07953024

標準スクリュー羽根

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量1個タイプSTB注文コード07953024品番STB-90L
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。

厚さ(mm)(外端)3.0(内端)3.0タイプSTBピッチ(mm)80内径(Φmm)42.7(標準)外径(Φmm)90(標準)巻方向左巻き羽根の長さ(mm)1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする