FUO-50S 両端軸受 オイルシール方式 FUO型 三和コンベア 07953076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端軸受 オイルシール方式 FUO型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可特別運賃6日以内出荷とは
材質ピローベースSS400 シールケースSUS304
ピローベースSS400 シールケースSUS304
SS400
軸径(Φmm)50
内容量1個注文コード07953076品番FUO-50S
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥50,490
販売価格(税別)
45,900

駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。
シール部はオイルシールを使用しています。

材質ピローベースSS400 シールケースSUS304軸径(Φmm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする