寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
60
注文コード
07953313
品番
PG4-1500-200V-60HZ
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
18.4
吐出量(L/min)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません