曜日別特売
PDL-10 真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ 芝浦エレテック 07954914

※PSL-100

真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード07954914品番PDL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。
小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。
メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。
多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。

タイプ真空ポンプ専用電動機(W)60到達圧力(kPa)4モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)最大使用圧力(MPa)使用不可吸入流量(L/min)50Hz/60Hz7/9吐出流量(L/min)50Hz/60Hz使用不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする