画像準備中

真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07954932 品番PSL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。
小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。
メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。
多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。

タイプ真空ポンプ/コンプレッサ兼用 電動機(W)60 到達圧力(kPa)13 モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁) 最大使用圧力(MPa)0.9 吸入流量(L/min)50Hz/60Hz7/9 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz8/10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする