曜日別特売
OTL25-1500 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955447

 

OTL25-1500 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955447
OTL25-1500 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955447
OTL25-1500 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955447
OTL25-1500 メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業 07955447

メートル台形ねじ(ネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個ピッチP(mm)5ねじ方向左ねじ全長(mm)1500注文コード07955447品番OTL25-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。

外径Dk(mm)25有効径Do(mm)22.5寸法Dr(Φmm)19.5ピッチP(mm)5材質S45C全長(mm)1500等級7eねじ方向左ねじ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ねじのみの商品となっています。(フランジ、ナットは別売です。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする