日機
精密ロックナット CFZシリーズ
軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
用途
ベアリングの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ寸法
選択してください
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M20×1.5P
M25×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ寸法
総幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78070916
CFZ40×1.5P
0.33
M40×1.5P
22
65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
78070986
CFZ25×1.5P
0.15
M20×1.5P
20
44
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
78070995
CFZ30×1.5P
0.17
M25×1.5P
20
49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
78071020
CFZ35×1.5P
0.22
M35×1.5P
22
54
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
78071038
CFZ17×1.0P
0.11
M17×1.0P
18
37
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
78071047
CFZ20×1.0P
0.12
M20×1.0P
18
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
78071056
CFZ15×1.0P
0.08
M15×1.0P
16
33
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
78071065
CFZ50×1.5P
0.5
M50×1.5P
25
75
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
78071135
CFZ45×1.5P
0.36
M45×1.5P
22
70
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方