KG-175JAHM-T1T1T5 エフチェア メッシュバック ハイバック T型肘・ハンガー付 ウレタン双輪キャスター イトーキ 07958108

エフチェア メッシュバック ハイバック T型肘・ハンガー付 ウレタン双輪キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07958108 品番KG-175JAHM-T1T1T5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,800
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。操作性を高めたロッキング調整機能。座の奥行調整機構を採用し、座面下のレバー操作により、体格に合わせたポジショニング設定が座った状態で可能になりました。また、座の前縁部が折れ曲がる方式の採用で、ベンディングシートの相性もさらによくなりました。

用途オフィスチェア エフチェアシリーズ 種別チェア 材質脚/強化ナイロ樹脂、背ブラケット・肘受け/強化ナイロ樹脂、張地/ポリエステル、肘当て/発泡ウレタン一体成型、キャスター/抵抗付ウレタン双輪 質量(kg)16.9 全高(mm)930〜1045 キャスターあり 肘掛あり 本体質量(kg)16.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560〜610×930〜1045 色(フレーム)ブラック 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 背タイプハイバック 色(座面)オフブラック 色(背面)オフブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする