曜日別特売
U100B-H46-R313 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社 07959498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動送風機 多段シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07959498品番U100B-H46-R313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。

用途
バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
吐出口径(Φmm)100吸込口径(Φmm)148吸込口径s(Φmm)148出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)15/17最大静圧(kPa)7.60/11.0概略質量(kg)52回転方向構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)(最大)40RoHS指令(10物質対応)対応3グリーン購入法適合吐出方向下部水平吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする