※CRH-200T

CRH-07E ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) SDG株式会社 07959683 CRH-07E ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) SDG株式会社 07959683

ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07959683 品番CRH-07E
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。

電動機安全増防爆形 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.6/9.2 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48 捕集効率(%)99.4 吸気温度(℃)(最大)80 吸込口径(Φmm)Φ123 質量(kg)37 用途部品洗浄機、など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする