ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07959726品番CRH-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥445,500

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。

用途部品洗浄機、など電動機全閉外扇形出力(kW)1.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.6/16最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.47/2.08捕集効率(%)99.4吸気温度(℃)(最大)80吸込口径(Φmm)Φ148質量(kg)57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする