U2S-370 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア) SDG株式会社 07959787

※U2V

U2S-370 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア) SDG株式会社 07959787 U2S-370 渦流式高圧シリーズ(ガストブロア) SDG株式会社 07959787

渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07959787 品番U2S-370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。

用途
【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
吸入/吐出口径(mm)55 出力(kW)4.0/4.6 電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.2(吸込特性)、5.2/6.2(吐出特性) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)29.0/33.0(吸込特性)、38.0/33.0(吐出特性) 質量(kg)42 表示出力(kW)50Hz/60Hz4.0/4.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする