※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)0.5 揚程(m)3 注文コード07964897 品番FA-0.5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は定格荷重・揚程など12種類から選べます 他の種類を見る

定格荷重は0.5t〜2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)3 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.0/8.4 フック間最短距離(mm)555 質量(kg)43 種類定速式 掛数(個)1 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07964897 FA-0.5-3 44891755 FA-0.5-4 画像準備中 FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック 1個 169,800 税込186,780 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07964985
2021-02-27
用途:
金型の脱着

本体のみしか入っておらず使用できない。
写真と届いた製品が違う。

3人が参考にしています
対象商品:
07964942
2020-04-28
用途:
作業場内のでのトラックから機材の積み下ろし
建設業・工事業

もう少し操作性の良い片手で操作できるスイッチにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする