※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)定格荷重(t)0.9
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6.3/7.5
内容量1個注文コード07964915品番FA-0.9-3
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。