※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)0.49 揚程(m)3 注文コード07964994 品番FB4M-0.49-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥316,600
この商品は定格荷重・揚程など24種類から選べます 他の種類を見る

定格荷重は0.5t〜2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)0.49 揚程(m)3 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(高速:低速)7.0:1.8/8.4:2.1 フック間最短距離(mm)695 質量(kg)75 種類二速式 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)(高速:低速)0.9:0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07964994 FB4M-0.49-3 44891798 FB4M-0.49-4 画像準備中 FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 1個 379,800 税込417,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする