※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA型 単相電気チェーンブロック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)0.25 注文コード07966114 品番SA-0.25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は定格荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)3 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.0/8.4 フック間最短距離(mm)555 質量(kg)43 掛数(個)1 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07966114 SA-0.25-3 44892148 SA-0.25-4 画像準備中 SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック 1個 189,800 税込208,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07966202
2019-02-21
用途:
船外機を上げるため
農・林・水産業

とても力強く100ボルトでいいので家庭の電源でいけるのがいいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする