※サンプル画像 ※画像はAC-015

αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07966236 品番 AC-025-3
参考基準価格(税別)¥145,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)3 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 フック間最短距離(mm)320 質量(kg)18 種類一速型 電源三相200V モーター出力(kW)0.55 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07966272
2015-11-25
用途:
物用エレベーター
製造業

音も静かで、パワーもあるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする