AS-006-6 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966787 AS-006-6 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966787 AS-006-6 αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック 07966787

αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07966787 品番 AS-006-6
参考基準価格(税別)¥130,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

定格荷重(t)0.06 揚程(m)6 フック間最短距離(mm)320 質量(kg)16.5 種類一速型 電源単相100V モーター出力(kW)0.3 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12 巻上速度(m/min)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07966875
2018-05-30
用途:
織物の反物を巻いてあるビームをチェーンブロックで移動するため。

非常にスムーズに動きます。もう一つ外国製のチェーンブロックが付いていますが、比較にならないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする