※サンプル画像 ※画像はBEC-250

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(kg)250 注文コード07967742 品番BEC-250
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。
下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。
トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。
リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。

揚程(m)5 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(最大)8.2/9.8(最小)4.3/5.1 電源三相200V 定格荷重(kg)250 フック間最短距離(mm)440 モーター出力(W)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする