※サンプル画像 ※画像はDAM-1S

高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)0.25 揚程(m)6 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)7.8/9.3 注文コード07968406 品番DAM-0.25-6
参考基準価格(税別)¥409,400 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格荷重・揚程・巻上速度など96種類から選べます 他の種類を見る

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。

定格荷重(t)0.25 揚程(m)6 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)7.8/9.3 フック間最短距離(mm)570 種類上下・横行:定速式 電源3相200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz) 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)(高速1速:低速2速)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする