※SW-150型

SW-300S-15-4-200 水封式真空ポンプ SW-S型/SW型 神港精機 07975826 SW-300S-15-4-200 水封式真空ポンプ SW-S型/SW型 神港精機 07975826

水封式真空ポンプ SW-S型/SW型

商品レビューを投稿する
89日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07975826 品番SW-300S-15-4-200
参考基準価格(税別)¥1,421,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【SW-S型】
1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。
【SW型】
2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。

質量(kg)350 到達圧力(Pa)(水温15℃)2.3、(SAE付)0.8 排気速度(50/60Hz)(L/min)4500/5500@20kPa 給水量(L/分)35 吸・排気管径(Φmm)(口径)VF50・VG80 幅(mm)895 高さ(mm)877 奥行(mm)1610 電動機(kW)11/15(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする