※SR-37B2型

油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 排気速度(50/60Hz)(L/min)2520 注文コード07975887 品番SR-25B2-3.7-4-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,014,000
この商品は排気速度など9種類から選べます 他の種類を見る

【SR-B型・SPR-B型】
大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。
【SR型】
もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。
【SVC型】
2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。

到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)67 電動機(kW)3.7 油量(L)5 吸・排気管径(Φmm)(口径)VG80・PS2 冷却水量(L)(最小)5/min 質量(kg)260 幅(mm)552 高さ(mm)870 奥行(mm)677 排気速度(50/60Hz)(L/min)2520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする