SR-800-1.5-4-200 油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型 神港精機 07975923

※SR-37B2型

油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
排気速度(50/60Hz)(L/min)803
内容量1個注文コード07975923品番SR-800-1.5-4-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥521,000

【SR-B型・SPR-B型】
大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。
【SR型】
もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。
【SVC型】
2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。

到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)67電動機(kW)1.5油量(L)3吸・排気管径(Φmm)(口径)VG50・PS1/2冷却水量(L)空冷質量(kg)105幅(mm)400高さ(mm)600奥行(mm)730排気速度(50/60Hz)(L/min)803
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする