※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT1 ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエス 07975993 CT1 ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエス 07975993

ゼラスト アクティブシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 仕様基準保護容積/約7L 注文コード07975993 品番CT1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

使用方法が簡単な気化性防錆材です。
気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分〜30分程度で充して防錆します。
防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。
製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。
アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。

仕様基準保護容積/約7L 形状小袋 外径(Φmm)約50×50 防錆可能年月約6ヵ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする