朝霧機器
朝霧機器の 運搬機器
朝霧機器の 運搬車輛機器
朝霧機器の 二輪車
ハンドポーター/ライトキャリー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07977165
品番
P102
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
200
品名
ハンドポーター
使用車輪
タチホ250-4
全長×幅W(mm)
1200×330
床寸法(mm)
330×270
材質
ニトリルゴム
太さW(mm)
5.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません