※ベンド仕様
鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
07978538
品番
50SFQ2.4S
参考基準価格(税別)
¥455,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
120
タイプ
非自動形
使用液
液質:化学汚水、液温:0〜40℃
用途
産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
異物通過径(Φmm)
6
構造(羽根車)
オープン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(ポンプ部)
羽根車:SCS14、ケーシング:SCS14、サクションカバー:SCS14、軸封(メカニカルシール):SiC
関連資料:
(0.49MB)
外形寸法図(0.02MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。