HSR2.4S 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所 07980437 HSR2.4S 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所 07980437 HSR2.4S 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所 07980437 HSR2.4S 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所 07980437

低水位排水用水中ポンプ HSR型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07980437 品番 HSR2.4S
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)12 吐出量(L/min)120 タイプ非自動形 用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 使用液清掃水・床水・溜水
関連資料:(0.36MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
地下貯水槽の排水ポンプ用電源が故障。湧水、雨水の代替排水用として使用。
不動産業

カタログに掲載されたポンプQHカーブは正確で、性能通り。マンホールから排水ホースが引き回せるかが心配だったが問題なし。これまで使っていたポンプは水位30センチ以下の排水は出来なかったが、これは低水位まで排水が可能であり、工事用排水ポンプとして非常に快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする