※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-480SUS 一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所 07980482 LB-480SUS 一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所 07980482 LB-480SUS 一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所 07980482 LB-480SUS 一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型 鶴見製作所 07980482

一般工事排水用水中ポンプ (ステンレスタイプ) LB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07980482 品番 LB-480SUS
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

実績と信頼を誇るLB型のステンレスボディタイプです。ストレーナスタンドもステンレスになっております。ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
(自動運転型)電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)100 周波数(Hz)60 揚程(m)8 吐出量(L/min)120 タイプ非自動形 使用液一般工事排水、雨水、湧水、溜り水 用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする