画像準備中

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口径(Φmm)80 周波数(Hz)60 出力(kW)5.5 注文コード07980507 品番KTV3-55-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥314,000
この商品は吐出口径・周波数・出力など12種類から選べます 他の種類を見る

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)5.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 揚程(m)22 吐出量(L/min)600 タイプ非自動形 使用液液質:湧水・工事排水・土砂水、液温:0〜40℃ 異物通過径(Φmm)8.5 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(ポンプ部)羽根車:ウレタンゴム(0.75kW)、FCD700、ケーシング:合成ゴム、軸封(メカニカルシール):SiC
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07980507 KTV3-55-60HZ 60788638 KTV3-55 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 1台 249,800 税込274,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする