一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07980656 品番 KTZ21.5
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 タイプ非自動形 使用液湧水・工事排水・土砂水 用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 全揚程(m)15 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 吐出量(m3/min)0.25 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0〜40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.64MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする