KTZ22.2 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980683 KTZ22.2 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980683 KTZ22.2 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980683 KTZ22.2 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980683

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07980683 品番 KTZ22.2
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 タイプ非自動形 使用液湧水・工事排水・土砂水 用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 全揚程(m)20 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 吐出量(m3/min)0.3 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0〜40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする