吐出口径(Φmm)100出力(kW)11電圧(V)三相200周波数(Hz)60タイプ非自動形使用液湧水・工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極全揚程(m)35接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵異物通過径(Φmm)12始動方式じか入吐出量(m3/min)1耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機