KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902

 

KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902
KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902
KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902
KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902
KTZ67.5 一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所 07980902

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)150
出力(kW)7.5
全揚程(m)15
内容量1台注文コード07980902品番KTZ67.5
参考基準価格(税別)¥593,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。

用途
土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。
吐出口径(Φmm)150出力(kW)7.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60タイプ非自動形使用液湧水・工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極全揚程(m)15接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵異物通過径(Φmm)20始動方式じか入吐出量(m3/min)1.6耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.64MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする