※N形・E形
田村総業
ラウンドスリング SSタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
48
長さ(m)
4
幅W(mm)
48
注文コード
07981155
品番
SS-HE-W010-4
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・幅W
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
厚さT(mm)
7
幅W(mm)
48
長さL(mm)
4000
形状
両端アイ形(E形)
最大使用荷重(t)
1
幅(mm)
48
厚さ(mm)
7
質量(kg)
(L=1m)0.32(0.5m増)0.15
色
パープル
長さ(m)
4
材質(表面)
ナイロン
アイの長さ(mm)
200
材質(中芯)
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません