SS-HE-W016-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981277

※N形・E形

SS-HE-W016-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981277
SS-HE-W016-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981277
SS-HE-W016-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981277

ラウンドスリング SSタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)55長さ(m)5幅W(mm)55注文コード07981277品番SS-HE-W016-5
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

厚さT(mm)8幅W(mm)55長さL(mm)5000形状両端アイ形(E形)最大使用荷重(t)1.6幅(mm)55厚さ(mm)8質量(kg)(L=1m)0.55(0.5m増)0.22ブルー長さ(m)5材質(表面)ナイロンアイの長さ(mm)300材質(中芯)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする