SS-HE-W020-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981374

※N形・E形

SS-HE-W020-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981374
SS-HE-W020-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981374
SS-HE-W020-5 ラウンドスリング SSタイプ 田村総業 07981374

ラウンドスリング SSタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)50長さ(m)5幅W(mm)50注文コード07981374品番SS-HE-W020-5
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

厚さT(mm)11幅W(mm)50長さL(mm)5000形状両端アイ形(E形)最大使用荷重(t)2幅(mm)50厚さ(mm)11質量(kg)(L=1m)0.56(0.5m増)0.25グリーン長さ(m)5材質(表面)ナイロンアイの長さ(mm)300材質(中芯)ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする