※N形・E形
田村総業
ラウンドスリング SSタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
60
長さ(m)
2.5
幅W(mm)
60
注文コード
07981426
品番
SS-HE-W032-2.5
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・幅W
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
厚さT(mm)
13
幅W(mm)
60
長さL(mm)
2500
形状
両端アイ形(E形)
最大使用荷重(t)
3.2
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
質量(kg)
(L=1m)0.70(0.5m増)0.35
色
イエロー
長さ(m)
2.5
材質(表面)
ナイロン
アイの長さ(mm)
350
材質(中芯)
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません