※N形・E形(PWL)・E形(PXL)
田村総業
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
32日以内出荷とは
内容量
1個
幅W(mm)
90
長さL(mm)
2.0
注文コード
07982293
品番
SS-HJN-W150-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
幅W・長さL
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
幅W(mm)
90
長さL(mm)
2.0
最大使用荷重(t)
15
質量(kg)
(L=2m)7.9(0.5m増)2.0
厚さT(mm)
36
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
エンドレス形(N形)
色
ブルー
ベルト幅(mm)
90
使用荷重(t)
15(最大)
全長(m)
0.002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません