曜日別特売
SS-HJN-W250-6 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982512

※N形・E形(PWL)・E形(PXL)

SS-HJN-W250-6 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982512
SS-HJN-W250-6 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982512
SS-HJN-W250-6 ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 07982512

ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送32日以内出荷とは
内容量1個幅W(mm)125長さL(mm)6.0注文コード07982512品番SS-HJN-W250-6
参考基準価格(税別)¥275,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

幅W(mm)125長さL(mm)6.0最大使用荷重(t)25質量(kg)(L=2m)14.1(0.5m増)3.6厚さT(mm)62材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルーベルト幅(mm)125使用荷重(t)25(最大)全長(m)0.006
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする