東海ゴム工業
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
管接続口径
R1/4×G1/4
R1/4×G1/4
R3/8×G3/8
R1/2×G1/2
R3/4×G3/4
R1×G1
G3/8
G1/2
G3/4
G1
R1 1/4×G1 1/4
R1 1/2×G1 1/2
R2×G2
G1/4
接続ねじ種類
R×G
R×G
G
パーツNo.
No.8
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07982774
品番
8-0404
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
40
管接続口径
R1/4×G1/4
パーツNo.
No.8
接続ねじ種類
R×G