曜日別特売
12-1616 高圧ホース用アダプタ 東海ゴム工業 07983045

高圧ホース用アダプタ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径R1×G1
接続ねじ種類R×G
パーツNo.No.12
内容量1個注文コード07983045品番12-1616
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
形状アダプタ質量(g)210管接続口径R1×G1パーツNo.No.12接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07983002
2023-08-08
用途: 機械のメンテナンス時

安価かつ良い商品でしたので、再購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする