スクリューカバー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07983264 品番 025-0250-025
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。
機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。
伸縮自在のスパイラル状
防塵・防災・精度保護
取付け簡単・省スペース
特殊スチール材
優れたバネ特性の耐久効果
安定した仕上がり精度
短納期体制の安定供給
充実した検査制度で品質保証

外径D2(Φmm)44 内径D1(Φmm)25 密着長さW(mm)25 有効作動長さL(mm)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする