曜日別特売
101-A240X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付) ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業 07984631

ブルドン管圧力計 A形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
圧力範囲0~0.1(MPa)
0~0.1
0~0.05
0~0.06
0~0.04
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~100
0~5
0~6
0~7
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.35
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~10
0~0.07
0~50
0~60
0~70
寸法(面形)75(Φmm)
接続T1/4
ねじの種類G
内容量1セット注文コード07984631品番101-A240X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,733
販売価格(税別)
17,030

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)ねじの種類G精度1.6寸法(Φmm)(面形)75接続T1/4最小目盛(MPa)0圧力範囲(MPa)0~0.1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする