曜日別特売
D8-316-3016-190 D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07984996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-316-3016-190 D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07984996
D8-316-3016-190 D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07984996
D8-316-3016-190 D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社) 07984996

D8スタッドーウイング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07984996品番D8-316-3016-190
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
寸法L(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)9寸法a(mm)2寸法D(mm)6寸法D1(mm)22スタッド径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする