DFK-100-PB-40 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986554

※DFK-PB

DFK-100-PB-40 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986554
DFK-100-PB-40 DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986554

DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)40寸法A(mm)100材質(本体)A6063、アルマイト処理注文コード07986554品番DFK-100-PB-40
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)100寸法D(mm)40寸法L(mm)116寸法L1(mm)88寸法W(mm)115サイズ□100mm材質(本体)A6063、アルマイト処理タイプ丸パイプ用材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、スリーブ/ポリアセタール、ボール/S45C、三価クロメート処理、パイプ用ブラケット/A6063、アルマイト処理可搬質量(kg)(最大)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする