282-2GT-4 タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社) 07993134

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)4
ベルトピッチ周長(mm)282
282
108
114
123
129
147
154
176
182
188
189
195
198
210
219
240
246
258
270
290
302
315
320
322
330
332
340
346
348
358
360
366
370
381
386
417
420
423
426
430
444
448
460
478
484
486
506
513
540
543
544
561
570
582
588
600
616
630
633
642
651
666
672
ベルト歯数141
141
36
38
41
43
49
77
88
91
94
126
130
66
105
70
146
80
164
129
90
145
151
210
160
161
220
166
170
173
116
179
180
122
185
127
193
139
213
142
215
222
224
230
239
242
243
253
171
181
272
187
190
194
196
300
200
308
315
211
214
217
内容量1個注文コード07993134品番282-2GT-4
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
種別2GTベルト幅(mm)4ベルト厚(mm)1.38ベルト歯数141歯ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)282材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布(低発塵仕様)材質(心線)グラスファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする