長袖ブルゾン AZ-10333

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズLL 注文コード07993844 品番AZ-10333
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

4WAYウルトラストレッチ、動きを妨げない超伸縮と涼感際立つあざやかなカラー。

ロイヤルブルー サイズLL 混率(%)ジャガードスパン、平織り、ポリエステル 100 仕様ストレッチ、反射パイピング(胸ポケット・衿)、ファスナー付胸ポケット、袖口/ストレッチパイピング、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)114 着丈(cm)72 裄丈(cm)86 アズワン品番64-8978-19 色番006

商品説明動画

4wayウルトラストレッチブルゾン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする